Prodotti /

Cod. Rexel
L3CQM312AG74006
Cod. Produttore
CQM312AG74006M0

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 120 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 19992 lm
  • Efficienza luminosa: 166,6 lm/W
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza impatti: IK08
  • Classe isolamento: I
  • Serie: CLOE

Documentazione tecnica

La campana LED QMP3V da 120W offre un'illuminazione efficiente e performante con una temperatura di colore di 4000K e un angolo di apertura di 60 gradi, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione simmetrica e uniforme. Realizzata in lega di alluminio con finitura grigia e dotata di diffusore e lenti in vetro, garantisce robustezza e resistenza con grado di protezione IP65 e IK08, adatta a condizioni ambientali difficili. La tecnologia LED SMD7070 assicura un flusso luminoso reale di 19992 lumen con un'efficienza luminosa di 166,6 lm/W e una lunga durata di 50000 ore, supportando un funzionamento affidabile e continuo. Il dispositivo è progettato per il montaggio sospeso o a superficie, con alimentazione AC/DC da 100 a 305 V e un fattore di potenza superiore a 0,95. La campana è conforme alle normative CE, ENAC e RoHS, garantendo sicurezza e sostenibilità. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo campane modulare, a superficie o a sospensione. Corpo in: Alluminio, e diffusore: vetro. Finitura: Grigio (RAL9006). Potenza consumata: 120 W, flusso luminoso reale: 26656 lm, efficienza luminosa: 222 lm/W. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di LED: SMD7070, numero di LED: 36, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, con diffusione ad ampio angolo: 60°. Vita utile L80 (tq 25 °C): 50000 h. Dimensioni (L X A): 292,6 X 244 mm, altezza: 155,28 mm. Peso: 4715 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP65, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN 61140): I. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG2. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Pendolo

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

244 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

numero di poli

3

lunghezza

293 mm

altezza/profondità

156 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

120 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

23520 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG2

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

167 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

29

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

29

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

120 ... 120 W

tensione nominale

100 ... 305 V

corrente nominale

0,414 ... 1,23 mA

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 50 °C

Serie

CLOE

Produttore

Campana LED modulare 120W 4000K IP65 uso industriale