Prodotti /

Cod. Rexel
L3HBN200WSC65AB
Cod. Produttore
HBN200WSC65ABF60

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 200W
  • Tipo: Campana LED
  • Colore luce: Bianca Fredda
  • Angolazione: 60°
  • Con sensore: Movimento
  • Forma: Rotonda
  • Serie: THREELINE ITALIA
  • Applicazione: Interni/Esterni
Campana LED rotonda da 200W con sensore di movimento integrato, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e mirata. La luce bianca fredda assicura un ambiente luminoso e nitido, ideale per spazi esterni o industriali. L'angolazione di 60 gradi permette una copertura luminosa precisa, ottimizzando il consumo energetico e migliorando la sicurezza. Questo apparecchio combina tecnologia LED avanzata e funzionalità di rilevamento per un controllo intelligente dell'illuminazione. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: CAMPANA LED ROTONDA 200W SENS. MOVILampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

Campana LED rotonda 200W sensore movimento angolo 60° uso interno/esterno