Prodotti /

Cod. Rexel
L3HBN200WKEIP65
Cod. Produttore
HBN200WKEIP65BN1

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 200W
  • Colore luce: Bianca Neutra
  • Grado protezione: IP65
  • Forma: Rotonda
  • Serie: KE
  • Applicazione: Illuminazione ambienti
  • Tipo: Campana LED
  • Installazione: Kit Emergenza
Campana LED rotonda da 200W con luce bianca neutra, progettata per garantire un'illuminazione potente e uniforme in ambienti esterni grazie al grado di protezione IP65. Questa lampada è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono resistenza a polvere e acqua. Il design robusto e il colore bianco la rendono adatta a molteplici contesti, offrendo efficienza energetica e lunga durata. La tecnologia LED assicura un risparmio energetico significativo rispetto alle soluzioni tradizionali, mantenendo al contempo un'illuminazione di alta qualità e un comfort visivo ottimale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: CAMPANA LED ROTONDA 200W KIT EMERGELampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

Campana LED Rotonda 200W IP65 Bianca Neutra Ambienti Lavoro