Prodotti /

Cod. Rexel
L3HBN200WDABN12
Cod. Produttore
HBN200WDABN120

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 200W
  • Colore luce: Bianca Neutra
  • Angolo fascio: 120°
  • Tipo: Campana LED Rotonda
  • Dimmerabile: DALI
  • Serie: THREELINE ITALIA
  • Applicazione: Interni
  • Efficienza: Alta
Campana LED rotonda da 200 watt con luce bianca neutra, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Dotata di tecnologia DALI per il controllo digitale della luminosità, offre un angolo di emissione di 120 gradi che assicura una distribuzione ampia e omogenea della luce. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, combina elevata potenza luminosa con un design compatto e funzionale, ottimizzando il risparmio energetico e la durata nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: CAMPANA LED ROTONDA 200W DALI BIANCLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

Campana LED rotonda 200W DALI angolo 120° illuminazione industriale