Prodotti /

Cod. Rexel
L3HBN200WDABF12
Cod. Produttore
HBN200WDABF120

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 200W
  • Colore luce: Bianca Fredda
  • Angolazione fascio: 120°
  • Dimmerabile: DALI
  • Forma: Rotonda
  • Serie: L3HBN
  • Tipo: Campana LED
  • Applicazione: Interni/Lavoro
Campana LED rotonda da 200 watt con luce bianca fredda, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Dotata di tecnologia DALI per il controllo digitale dell'illuminazione, offre un angolo di emissione di 120 gradi, ideale per ambienti che richiedono una distribuzione ampia e omogenea della luce. Questo apparecchio è perfetto per applicazioni industriali e commerciali, assicurando durata e risparmio energetico grazie alla tecnologia LED avanzata. Il design compatto e la finitura bianca si integrano facilmente in diversi contesti, offrendo prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: CAMPANA LED ROTONDA 200W DALI BIANCLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

Campana LED rotonda 200W DALI angolo 120° industria e lavoro