›

Campana LED rotonda 150W IP65 per ambienti domestici e lavoro

Cod. Rexel L3HBN150WKEIP65
Cod. Produttore HBN150WKEIP65BN1

Informazioni principali

  • Potenza: 150W
  • Tipo: Campana LED
  • Forma: Rotonda
  • Grado protezione: IP65
  • Serie: THREELINE ITALIA
  • Uso: Interno/Esterno
  • Applicazione: Illuminazione ambienti
  • Kit incluso: Sì

Descrizione del prodotto

Campana LED rotonda da 150W con grado di protezione IP65, ideale per ambienti esterni e industriali che richiedono un'illuminazione potente e resistente alle intemperie. Questo kit completo garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, ottimizzata per risparmio energetico e alta resa luminosa. La struttura robusta e il design compatto assicurano facilità di installazione e manutenzione, rendendo questa lampada una soluzione affidabile per applicazioni professionali. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: CAMPANA LED ROTONDA 150W KIT EMERGELampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
Campana LED rotonda 150W IP65 per ambienti domestici e lavoro