›

CAMPANA LED ROTONDA 100W KIT EMERGE

Cod. Rexel L3HBN100WKEIP69
Cod. Produttore HBN100WKEIP65BN9

Informazioni principali

  • Potenza: 100W
  • Tipo: Campana LED rotonda
  • Protezione: IP69
  • Consumo: Energia ridotta
  • Durata: Lunga operativa
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Kit emergenza: Incluso
  • Serie: L3HBN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana LED rotonda da 100 watt progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura in ambienti industriali e commerciali. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione potente e uniforme. Il design compatto e la protezione IP69 assicurano resistenza a polvere, acqua e agenti esterni, rendendo il prodotto adatto anche a condizioni ambientali difficili. Questo kit emergenza integra funzionalità di sicurezza per garantire continuità luminosa in caso di interruzioni di corrente, migliorando la sicurezza degli spazi. La tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto e una lunga durata operativa.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

CAMPANA LED ROTONDA 100W KIT EMERGE