›

CAMPANA 200W 5700K 90 SENSORE MOVIM

Cod. Rexel L3HBT2005790S1
Cod. Produttore HBT2005790S1

Informazioni principali

  • Potenza: 200W
  • Temperatura colore: 5700K
  • Tipo: Campana
  • Sensore: Movimento integrato
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Illuminazione: Potente e nitida
  • Efficienza: Energetica
  • Serie: L3HBT2005790S1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a campana da 200 watt con temperatura colore di 5700 kelvin, ideale per un’illuminazione potente e nitida. Dotata di sensore di movimento integrato, garantisce efficienza energetica e praticità d’uso in ambienti industriali o commerciali. Progettata per offrire un’illuminazione uniforme e duratura, questa lampada è perfetta per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel settore dell’illuminazione elettrica.
CAMPANA 200W 5700K 90 SENSORE MOVIM