›

CAMPANA 200W 5700K 90 SENS. MOV. ST

Cod. Rexel L3HBT2005790S1B
Cod. Produttore HBT2005790S1B

Informazioni principali

  • Potenza: 200W
  • Temperatura: 5700K
  • Tipo: Campana LED
  • Sensore: Movimento integrato
  • Applicazione: Industriale/esterni
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Lunga
  • Serie: L3HBT2005790S1B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana LED da 200 watt con temperatura colore di 5700 Kelvin, progettata per garantire un'illuminazione brillante e uniforme. Dotata di sensore di movimento integrato per un'efficienza energetica ottimale e un utilizzo intelligente. Ideale per ambienti industriali e spazi esterni che richiedono un'illuminazione potente e affidabile. La sua tecnologia avanzata assicura lunga durata e riduzione dei consumi, offrendo prestazioni elevate in condizioni di utilizzo continuo.
CAMPANA 200W 5700K 90 SENS. MOV. ST