›

CAMPANA 200W 5700K 90 REG. ZIGBEE

Cod. Rexel L3HBT2005790D4
Cod. Produttore HBT2005790D4

Informazioni principali

  • Potenza: 200W
  • Temperatura colore: 5700K
  • Regolazione intensità: 90%
  • Tecnologia: Zigbee integrata
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Durata: Lunga
  • Serie: L3HBT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana LED da 200 watt con temperatura colore di 5700 kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione potente e naturale. Dotata di regolazione dell'intensità luminosa e tecnologia Zigbee integrata, consente un controllo smart e flessibile. Progettata per garantire efficienza energetica e lunga durata, questa lampada è perfetta per applicazioni industriali e commerciali che necessitano di una luce uniforme e brillante. La combinazione di alta potenza e gestione intelligente la rende una soluzione avanzata per l'illuminazione professionale.
CAMPANA 200W 5700K 90 REG. ZIGBEE