›

CAMPANA 200W 5700K 90 REG. ZIGBEE +

Cod. Rexel L3HBT2005790D4B
Cod. Produttore HBT2005790D4B

Informazioni principali

  • Potenza: 200W
  • Temperatura colore: 5700K
  • Indice resa colore: 90
  • Regolazione luminosità: Sì
  • Tecnologia controllo: Zigbee
  • Efficienza energetica: Alta
  • Durata: Prolungata
  • Serie: L3HBT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a campana da 200 watt con temperatura colore di 5700 kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione intensa e naturale. Dotata di regolazione della luminosità e tecnologia Zigbee per un controllo intelligente e flessibile. Progettata per garantire efficienza energetica e durata nel tempo, si adatta perfettamente a installazioni elettriche moderne.
CAMPANA 200W 5700K 90 REG. ZIGBEE +