›

CAMPANA 200W 5700K 90 REG CASAMBI +

Cod. Rexel L3HBT2005790D5B
Cod. Produttore HBT2005790D5B

Informazioni principali

  • Potenza: 200W
  • Temperatura: 5700K
  • Indice resa cromatica: 90
  • Controllo: Casambi wireless
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Efficienza: Alta
  • Serie: L3HBT2005790D5B
  • Illuminazione: Intensa e uniforme

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana LED da 200 watt con temperatura colore di 5700 kelvin, progettata per offrire un'illuminazione intensa e uniforme. Dotata di un indice di resa cromatica pari a 90, garantisce una riproduzione fedele dei colori. Include tecnologia Casambi per il controllo intelligente e la gestione wireless della luce, ideale per ambienti industriali o commerciali che richiedono efficienza energetica e flessibilità di utilizzo.
CAMPANA 200W 5700K 90 REG CASAMBI +