›

CAMPANA 200W 5700K 60 SENSORE MOVIM

Cod. Rexel L3HBT2005760S1
Cod. Produttore HBT2005760S1

Informazioni principali

  • Potenza: 200W
  • Temperatura colore: 5700K
  • Tipo: Campana
  • Con sensore: movimento integrato
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Struttura: robusta e durevole
  • Serie: L3HBT2005760S1
  • Accensione: automatica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a campana da 200 watt con temperatura colore di 5700 kelvin, progettata per garantire un'illuminazione intensa e naturale. Dotata di sensore di movimento integrato, questa lampada è ideale per ambienti che richiedono un'accensione automatica e un risparmio energetico ottimale. La sua struttura robusta assicura durata e affidabilità, rendendola adatta a diverse applicazioni industriali e commerciali.
CAMPANA 200W 5700K 60 SENSORE MOVIM