›

CAMPANA 200W 5700K 60 SENS. MOV. ST

Cod. Rexel L3HBT2005760S1B
Cod. Produttore HBT2005760S1B

Informazioni principali

  • Potenza: 200W
  • Temperatura: 5700K
  • Sensore: movimento integrato
  • Uso: industriale e esterno
  • Struttura: resistente ambienti
  • Illuminazione: intensa e uniforme
  • Serie: L3HBT2005760S1B
  • Controllo: efficienza consumo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana LED da 200W con temperatura colore di 5700K, progettata per garantire un'illuminazione intensa e uniforme. Dotata di sensore di movimento integrato, permette un controllo efficiente dell'accensione, ottimizzando il consumo energetico. Ideale per ambienti industriali e spazi esterni che richiedono una luce potente e affidabile. La struttura è studiata per resistere alle condizioni ambientali, assicurando durata e prestazioni elevate nel tempo.
CAMPANA 200W 5700K 60 SENS. MOV. ST