›

CAMPANA 200W 5700K 60 REG. ZIGBEE

Cod. Rexel L3HBT2005760D4
Cod. Produttore HBT2005760D4

Informazioni principali

  • Potenza: 200W
  • Temperatura: 5700K
  • Regolazione: 60 livelli
  • Tecnologia: Zigbee integrata
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Efficienza: Energetica elevata
  • Durata: Affidabile nel tempo
  • Serie: L3HBT2005760D4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana LED da 200 watt con temperatura colore di 5700 kelvin, progettata per offrire un'illuminazione intensa e uniforme. Dotata di regolazione a 60 livelli e tecnologia Zigbee integrata per un controllo smart e flessibile. Ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono efficienza energetica e prestazioni elevate. La struttura è pensata per garantire durata e affidabilità nel tempo, assicurando una luce brillante e naturale adatta a diversi ambienti di lavoro.
CAMPANA 200W 5700K 60 REG. ZIGBEE