›

CAMPANA 200W 5700K 60 REG. ZIGBEE +

Cod. Rexel L3HBT2005760D4B
Cod. Produttore HBT2005760D4B

Informazioni principali

  • Potenza: 200W
  • Temperatura colore: 5700K
  • Angolo di regolazione: 60°
  • Tecnologia: Zigbee integrata
  • Controllo: Intelligente e flessibile
  • Applicazione: Illuminazione elettrica
  • Efficienza: Alta qualità luminosa
  • Serie: L3HBT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a campana da 200 watt con temperatura colore di 5700 kelvin, progettata per offrire un'illuminazione brillante e naturale. Dotata di regolazione a 60 gradi e tecnologia Zigbee integrata, garantisce un controllo intelligente e flessibile dell'illuminazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e alta qualità luminosa.
CAMPANA 200W 5700K 60 REG. ZIGBEE +