›

CAMPANA 200W 5700K 60 REG. CASAMBI

Cod. Rexel L3HBT2005760D5
Cod. Produttore HBT2005760D5

Informazioni principali

  • Potenza: 200W
  • Temperatura: 5700K
  • Regolazione: Casambi
  • Tipo: Campana LED
  • Applicazione: Industriale
  • Resa cromatica: Naturale
  • Efficienza: Alta
  • Serie: L3HBT2005760D5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana LED da 200 watt con temperatura colore di 5700 kelvin, ideale per illuminazione ad alta efficienza e resa cromatica naturale. Dotata di regolazione tramite tecnologia Casambi, consente un controllo smart e personalizzato della luce. Progettata per garantire prestazioni elevate in ambienti industriali e commerciali, offre un’illuminazione potente e uniforme con un design funzionale e robusto. Adatta a sostituire soluzioni tradizionali, combina risparmio energetico e facilità d’uso per ambienti che richiedono un’illuminazione precisa e affidabile.
CAMPANA 200W 5700K 60 REG. CASAMBI