›

CAMPANA 200W 5700K 120 SENSORE MOVI

Cod. Rexel L3HBT20057120S1
Cod. Produttore HBT20057120S1

Informazioni principali

  • Potenza: 200W
  • Temperatura: 5700K
  • Tipo: Campana
  • Sensore: Movimento integrato
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Installazione: Semplice
  • Durata: Lunga
  • Serie: L3HBT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a campana da 200 watt con temperatura colore di 5700 kelvin, ideale per illuminazione ad alta efficienza in ambienti industriali o commerciali. Dotata di sensore di movimento integrato, garantisce un risparmio energetico ottimale attivandosi solo in presenza di persone o movimento. Progettata per offrire una luce intensa e uniforme, assicura massima visibilità e sicurezza. La sua struttura è pensata per un’installazione semplice e una lunga durata nel tempo.
CAMPANA 200W 5700K 120 SENSORE MOVI