›

CAMPANA 200W 5700K 120 REG. ZIGBEE

Cod. Rexel L3HBT20057120D4
Cod. Produttore HBT20057120D4

Informazioni principali

  • Potenza: 200W
  • Temperatura: 5700K
  • Apertura luce: 120°
  • Tecnologia: Zigbee
  • Uso: Industriale/Commerciale
  • Efficienza: Elevata
  • Durata: Lunga
  • Serie: L3HBT20057120D4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La campana LED da 200 watt offre un'illuminazione potente e uniforme con una temperatura colore di 5700 kelvin, ideale per ambienti che richiedono una luce brillante e naturale. Dotata di regolazione a 120 gradi e tecnologia Zigbee integrata, consente un controllo intelligente e flessibile dell'illuminazione. Questo apparecchio è progettato per garantire efficienza energetica e lunga durata, rendendolo perfetto per applicazioni industriali e commerciali che necessitano di una soluzione luminosa affidabile e tecnologicamente avanzata.
CAMPANA 200W 5700K 120 REG. ZIGBEE