›

CAMPANA 200W 5700K 120 REG. CASAMBI

Cod. Rexel L3HBT20057120D5
Cod. Produttore HBT20057120D5

Informazioni principali

  • Potenza: 200W
  • Temperatura colore: 5700K
  • Controllo: compatibile Casambi
  • Regolazione: smart wireless
  • Applicazioni: illuminazione efficiente
  • Durata: elevata
  • Serie: L3HBT
  • Prestazioni: alte

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana LED da 200 watt con temperatura colore di 5700 kelvin, ideale per illuminazione efficiente e regolabile. Il dispositivo offre un controllo avanzato grazie alla compatibilità con il sistema Casambi, permettendo una gestione smart della luce. Progettata per garantire elevate prestazioni luminose e durata nel tempo, questa campana è adatta a diverse applicazioni elettriche che richiedono un’illuminazione potente e regolabile con tecnologia wireless.
CAMPANA 200W 5700K 120 REG. CASAMBI