›

CAMPANA 200W 4000K 90 SENSORE MOVIM

Cod. Rexel L3HBT2004090S1
Cod. Produttore HBT2004090S1

Informazioni principali

  • Potenza: 200W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo: Campana LED
  • Sensore: Movimento integrato
  • Applicazione: Illuminazione industriale
  • Efficienza: Energetica
  • Struttura: Robusta e resistente
  • Serie: L3HBT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana LED da 200 watt con temperatura colore di 4000K, ideale per illuminazione industriale e spazi ampi. Dotata di sensore di movimento integrato, garantisce efficienza energetica e praticità d’uso. Progettata per offrire un'illuminazione potente e uniforme, è perfetta per ambienti che richiedono un controllo intelligente della luce. La sua struttura robusta assicura durata e resistenza nel tempo, rendendola una soluzione affidabile per applicazioni elettriche professionali.
CAMPANA 200W 4000K 90 SENSORE MOVIM