›

CAMPANA 200W 4000K 90 SENS. MOV. ST

Cod. Rexel L3HBT2004090S1B
Cod. Produttore HBT2004090S1B

Informazioni principali

  • Potenza: 200W
  • Temperatura: 4000K
  • Tipo: Campana
  • Sensore: Movimento integrato
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Efficienza: Illuminazione uniforme
  • Durata: Alta affidabilità
  • Serie: L3HBT2004090S1B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a campana da 200 watt con temperatura colore di 4000 kelvin, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Dotata di sensore di movimento integrato per un controllo intelligente dell'accensione e del risparmio energetico. Ideale per ambienti industriali o commerciali che richiedono una luce potente e funzionale. La tecnologia avanzata assicura durata e affidabilità nel tempo, rendendo questo prodotto una soluzione pratica e performante per l'illuminazione elettrica professionale.
CAMPANA 200W 4000K 90 SENS. MOV. ST