›

CAMPANA 200W 4000K 90 REG. ZIGBEE

Cod. Rexel L3HBT2004090D4
Cod. Produttore HBT2004090D4

Informazioni principali

  • Potenza: 200W
  • Temperatura: 4000K
  • Regolazione: 90 gradi
  • Controllo: Zigbee integrato
  • Uso: Industriale/commerciale
  • Risparmio: Energetico
  • Serie: L3HBT2004090D4
  • Design: Funzionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La campana LED da 200 watt offre un'illuminazione potente e uniforme con una temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per ambienti industriali e commerciali che richiedono una luce neutra e naturale. Il dispositivo è dotato di regolazione a 90 gradi per un'installazione flessibile e ottimale. La tecnologia Zigbee integrata consente un controllo smart e una gestione efficiente dell'illuminazione, garantendo risparmio energetico e facilità d'uso. Questo apparecchio combina prestazioni elevate con un design funzionale, perfetto per migliorare la visibilità e la sicurezza in spazi ampi.
CAMPANA 200W 4000K 90 REG. ZIGBEE