›

CAMPANA 200W 4000K 90 REG. ZIGBEE +

Cod. Rexel L3HBT2004090D4B
Cod. Produttore HBT2004090D4B

Informazioni principali

  • Potenza: 200W
  • Temperatura: 4000K
  • Regolazione: 90 gradi
  • Tecnologia: Zigbee integrata
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Installazione: Semplice
  • Risparmio: Energetico
  • Serie: L3HBT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana LED da 200 watt con temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e uniforme. Dotata di regolazione a 90 gradi e tecnologia Zigbee integrata, garantisce un controllo smart e flessibile della luce. Progettata per un'installazione semplice e una lunga durata, questa lampada è perfetta per applicazioni industriali e commerciali, offrendo prestazioni elevate e risparmio energetico.
CAMPANA 200W 4000K 90 REG. ZIGBEE +