›

CAMPANA 200W 4000K 90 REG. CASAMBI

Cod. Rexel L3HBT2004090D5
Cod. Produttore HBT2004090D5

Informazioni principali

  • Potenza: 200W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Regolazione integrata: Sì
  • Controllo smart: Casambi
  • Applicazioni: Industriale, commerciale
  • Illuminazione: Neutra
  • Serie: L3HBT
  • Efficienza luminosa: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana luminosa da 200 watt con temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e regolabile. Questo apparecchio è dotato di regolazione integrata e supporta il controllo tramite tecnologia Casambi, permettendo una gestione smart e personalizzata della luce. La sua potenza e la tonalità neutra rendono questa lampada adatta a spazi industriali, commerciali e residenziali che necessitano di un'illuminazione stabile e di qualità.
CAMPANA 200W 4000K 90 REG. CASAMBI