›

CAMPANA 200W 4000K 90 REG CASAMBI +

Cod. Rexel L3HBT2004090D5B
Cod. Produttore HBT2004090D5B

Informazioni principali

  • Potenza: 200 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Angolo apertura: 90°
  • Controllo: Casambi
  • Installazione: Semplice
  • Efficienza: Elevata
  • Durata: Lunga
  • Serie: L3HBT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a LED da 200 watt con temperatura colore di 4000K che garantisce un'illuminazione naturale e uniforme. Il dispositivo è dotato di un angolo di apertura di 90 gradi per una distribuzione precisa della luce. Include tecnologia Casambi per un controllo intelligente e flessibile dell'illuminazione, ideale per ambienti che richiedono efficienza energetica e praticità d'uso. La struttura è progettata per un'installazione semplice e affidabile, offrendo prestazioni elevate e lunga durata.
CAMPANA 200W 4000K 90 REG CASAMBI +