›

CAMPANA 200W 4000K 60 SENSORE MOVIM

Cod. Rexel L3HBT2004060S1
Cod. Produttore HBT2004060S1

Informazioni principali

  • Potenza: 200W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo: Campana
  • Sensore: Movimento integrato
  • Uso: Industriale/commerciale
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Robustezza: Struttura durevole
  • Serie: L3HBT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a campana da 200 watt con temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per un'illuminazione efficiente e uniforme. Dotata di sensore di movimento integrato, garantisce un risparmio energetico ottimale attivandosi solo quando necessario. Progettata per ambienti industriali o commerciali, offre una luce chiara e stabile, migliorando la visibilità e la sicurezza degli spazi. La sua struttura robusta assicura durata e affidabilità nel tempo, rendendola una soluzione pratica per l'illuminazione elettrica professionale.
CAMPANA 200W 4000K 60 SENSORE MOVIM