›

CAMPANA 200W 4000K 60 SENS. MOV. ST

Cod. Rexel L3HBT2004060S1B
Cod. Produttore HBT2004060S1B

Informazioni principali

  • Potenza: 200W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Sensore movimento: Integrato
  • Applicazione: Industriale/Esterni
  • Efficienza: Illuminazione uniforme
  • Struttura: Robusta e durevole
  • Risparmio energetico: Ottimale
  • Serie: L3HBT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana LED da 200 watt con temperatura colore di 4000 kelvin, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Dotata di sensore di movimento integrato, assicura un risparmio energetico ottimale attivandosi solo in presenza di persone o movimenti. Ideale per ambienti industriali o esterni che richiedono una luce potente e affidabile. La struttura robusta e i materiali di alta qualità assicurano durata e resistenza nel tempo. Questa soluzione di illuminazione combina prestazioni elevate con un controllo intelligente, migliorando la sicurezza e la visibilità negli spazi in cui è installata.
CAMPANA 200W 4000K 60 SENS. MOV. ST