›

CAMPANA 200W 4000K 60 REG. ZIGBEE

Cod. Rexel L3HBT2004060D4
Cod. Produttore HBT2004060D4

Informazioni principali

  • Potenza: 200W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Regolazione angolo: 60°
  • Tecnologia: Zigbee
  • Applicazione: Industriale/Commerciale
  • Controllo: Smart remoto
  • Efficienza energetica: Alta
  • Serie: L3HBT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana luminosa da 200 watt con temperatura colore di 4000 Kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Dotata di regolazione a 60 gradi per una distribuzione ottimale della luce, integra tecnologia Zigbee per il controllo smart e la gestione remota. Progettata per garantire prestazioni elevate e risparmio energetico, questa lampada è perfetta per applicazioni industriali e commerciali che necessitano di un'illuminazione affidabile e moderna.
CAMPANA 200W 4000K 60 REG. ZIGBEE