›

CAMPANA 200W 4000K 60 REG. ZIGBEE +

Cod. Rexel L3HBT2004060D4B
Cod. Produttore HBT2004060D4B

Informazioni principali

  • Potenza: 200W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Angolo regolabile: 60°
  • Tecnologia: Zigbee
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Efficienza: Alta
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: L3HBT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana LED da 200 watt con temperatura colore di 4000 Kelvin, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e stabile. Dotata di regolazione a 60 gradi per un controllo preciso della direzione della luce, integra la tecnologia Zigbee per una gestione intelligente e connettività avanzata. Ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono prestazioni elevate e risparmio energetico. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire durata e affidabilità nel tempo.
CAMPANA 200W 4000K 60 REG. ZIGBEE +