›

CAMPANA 200W 4000K 60 REG. CASAMBI

Cod. Rexel L3HBT2004060D5
Cod. Produttore HBT2004060D5

Informazioni principali

  • Potenza: 200W
  • Temperatura: 4000K
  • Regolazione: 60 livelli
  • Controllo: tecnologia Casambi
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Efficienza: alta qualità luce
  • Risparmio: energetico
  • Serie: L3HBT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana LED da 200 watt con temperatura colore di 4000 kelvin, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e regolabile. Dotata di tecnologia Casambi per il controllo intelligente della luce, consente di personalizzare l'intensità luminosa in modo semplice e flessibile. Ideale per ambienti che richiedono una luce uniforme e di alta qualità, questa lampada combina potenza e funzionalità avanzate, garantendo risparmio energetico e lunga durata. Perfetta per applicazioni industriali, commerciali e spazi che necessitano di un'illuminazione robusta e adattabile.
CAMPANA 200W 4000K 60 REG. CASAMBI