›

CAMPANA 200W 4000K 60 REG CASAMBI +

Cod. Rexel L3HBT2004060D5B
Cod. Produttore HBT2004060D5B

Informazioni principali

  • Potenza: 200W
  • Temperatura: 4000K
  • Angolo luce: 60°
  • Controllo: Casambi wireless
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Risparmio: Energetico
  • Materiali: Resistenti
  • Serie: L3HBT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana LED da 200W con temperatura colore di 4000K, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Dotata di regolazione a 60 gradi e compatibile con il sistema di controllo Casambi, offre flessibilità e facilità di gestione tramite rete wireless. Ideale per ambienti industriali e commerciali che richiedono un'illuminazione potente e di qualità, assicurando risparmio energetico e lunga durata. Realizzata con materiali resistenti per garantire affidabilità e prestazioni costanti nel tempo.
CAMPANA 200W 4000K 60 REG CASAMBI +