›

CAMPANA 200W 4000K 120 SENSORE MOVI

Cod. Rexel L3HBT20040120S1
Cod. Produttore HBT20040120S1

Informazioni principali

  • Potenza: 200W
  • Temperatura: 4000K
  • Tipo: Campana
  • Sensore: Movimento integrato
  • Applicazione: Industriale, esterni
  • Accensione: Automatica
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Serie: L3HBT20040120S1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a campana da 200 watt con temperatura colore di 4000 kelvin, progettata per garantire un'illuminazione chiara e uniforme. Dotata di sensore di movimento integrato, ideale per applicazioni che richiedono accensione automatica e risparmio energetico. Questa soluzione luminosa è perfetta per ambienti industriali, commerciali o esterni, offrendo prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. La combinazione di potenza, controllo intelligente e luce di qualità rende questo prodotto una scelta efficiente per l'illuminazione professionale.
CAMPANA 200W 4000K 120 SENSORE MOVI