›

CAMPANA 200W 4000K 120 REG. ZIGBEE

Cod. Rexel L3HBT20040120D4
Cod. Produttore HBT20040120D4

Informazioni principali

  • Potenza: 200W
  • Temperatura: 4000K
  • Regolazione: 120 livelli
  • Connettività: Zigbee integrato
  • Uso: Industriale/commerciale
  • Illuminazione: efficiente e uniforme
  • Risparmio: energetico
  • Serie: L3HBT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana LED da 200 watt con temperatura di colore di 4000 kelvin, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme. Dotata di regolazione della luminosità e tecnologia Zigbee integrata per il controllo smart, garantisce prestazioni elevate e risparmio energetico. Ideale per ambienti industriali o commerciali che richiedono una luce stabile e di qualità.
CAMPANA 200W 4000K 120 REG. ZIGBEE