›

CAMPANA 200W 4000K 120 REG. CASAMBI

Cod. Rexel L3HBT20040120D5
Cod. Produttore HBT20040120D5

Informazioni principali

  • Potenza: 200W
  • Temperatura: 4000K
  • Regolazione: Casambi
  • Tipo: Campana LED
  • Applicazione: Industriale/Commerciale
  • Efficienza: Elevata
  • Risparmio: Energetico
  • Serie: L3HBT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana LED da 200 watt con temperatura colore di 4000 kelvin che garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme. Dotata di regolazione tramite tecnologia Casambi, permette un controllo semplice e flessibile della luce. Ideale per ambienti industriali e commerciali che richiedono un'illuminazione potente e di qualità, questa lampada assicura risparmio energetico e lunga durata. La sua struttura è progettata per offrire prestazioni elevate con un design funzionale, rendendola una soluzione affidabile per l'illuminazione professionale.
CAMPANA 200W 4000K 120 REG. CASAMBI