›

CAMPANA 150W 5700K 90 SENSORE MOVIM

Cod. Rexel L3HBT1505790S1
Cod. Produttore HBT1505790S1

Informazioni principali

  • Potenza: 150W
  • Temperatura colore: 5700K
  • Tipo: Campana
  • Sensore: Movimento integrato
  • Applicazione: Industriale/esterno
  • Struttura: Robusta e resistente
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Serie: L3HBT1505790S1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a campana da 150 watt con temperatura colore di 5700 kelvin, progettata per garantire un'illuminazione intensa e naturale. Dotata di sensore di movimento integrato, offre una soluzione efficiente per il risparmio energetico e la sicurezza negli ambienti industriali o esterni. La sua struttura robusta assicura durata e resistenza, rendendola ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e affidabilità nel tempo.
CAMPANA 150W 5700K 90 SENSORE MOVIM