›

CAMPANA 150W 5700K 90 SENS. MOV. ST

Cod. Rexel L3HBT1505790S1B
Cod. Produttore HBT1505790S1B

Informazioni principali

  • Potenza: 150W
  • Temperatura: 5700K
  • Sensore: movimento integrato
  • Efficienza: risparmio energetico
  • Durata: lunga durata
  • Applicazione: industriale/commerciale
  • Serie: L3HBT1505790S1B
  • Accensione: automatica al passaggio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana LED da 150 watt con temperatura di colore di 5700 kelvin, progettata per garantire un'illuminazione intensa e uniforme. Dotata di sensore di movimento integrato, questa lampada è ideale per ambienti che richiedono efficienza energetica e accensione automatica al passaggio. La sua tecnologia avanzata assicura una lunga durata e un risparmio energetico significativo, rendendola una soluzione affidabile per l'illuminazione industriale e commerciale.
CAMPANA 150W 5700K 90 SENS. MOV. ST