›

CAMPANA 150W 5700K 90 REG. ZIGBEE +

Cod. Rexel L3HBT1505790D4B
Cod. Produttore HBT1505790D4B

Informazioni principali

  • Potenza: 150 watt
  • Temperatura colore: 5700 K
  • Regolazione potenza: fino al 90%
  • Tecnologia: Zigbee integrata
  • Uso: industriale e commerciale
  • Consumo energetico: efficiente
  • Durata e resistenza: elevate
  • Serie: L3HBT1505790D4B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana LED da 150 watt con temperatura colore di 5700 Kelvin, progettata per offrire un'illuminazione intensa e uniforme. Dotata di regolazione della potenza fino al 90%, permette un controllo efficiente del consumo energetico. Integrata con tecnologia Zigbee per una gestione smart e connettività avanzata, ideale per ambienti industriali e commerciali che richiedono prestazioni elevate e affidabilità. La struttura è studiata per garantire durata e resistenza, assicurando un'illuminazione stabile e di qualità superiore.
CAMPANA 150W 5700K 90 REG. ZIGBEE +