›

CAMPANA 150W 5700K 90 REG. CASAMBI

Cod. Rexel L3HBT1505790D5
Cod. Produttore HBT1505790D5

Informazioni principali

  • Potenza: 150W
  • Temperatura colore: 5700K
  • Indice resa cromatica: 90
  • Regolazione: Casambi
  • Tipo: Campana luminosa
  • Applicazione: Professionale
  • Efficienza: Energetica
  • Serie: L3HBT1505790D5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana luminosa da 150 watt con temperatura colore di 5700 kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione intensa e naturale. La lampada offre un indice di resa cromatica pari a 90, garantendo una riproduzione fedele dei colori. Dotata di regolazione tramite tecnologia Casambi, permette un controllo semplice e flessibile dell'intensità luminosa. Progettata per applicazioni elettriche professionali, questa lampada unisce efficienza energetica e qualità della luce per soluzioni di illuminazione avanzate.
CAMPANA 150W 5700K 90 REG. CASAMBI