›

CAMPANA 150W 5700K 90 REG CASAMBI +

Cod. Rexel L3HBT1505790D5B
Cod. Produttore HBT1505790D5B

Informazioni principali

  • Potenza: 150W
  • Temperatura: 5700K
  • Indice resa cromatica: 90
  • Controllo wireless: Casambi
  • Applicazione: Industriale/Commerciale
  • Materiali: Resistenti
  • Efficienza: Energetica elevata
  • Serie: L3HBT1505790D5B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana LED da 150 watt con temperatura colore di 5700 kelvin e indice di resa cromatica 90, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Dotata di tecnologia Casambi per il controllo wireless, offre un'illuminazione potente e uniforme ideale per ambienti industriali e commerciali. La struttura è realizzata con materiali resistenti per assicurare durabilità e prestazioni elevate nel tempo. Questo prodotto combina efficienza energetica, luminosità intensa e facilità di gestione tramite sistemi smart.
CAMPANA 150W 5700K 90 REG CASAMBI +