›

CAMPANA 150W 5700K 60 SENSORE MOVIM

Cod. Rexel L3HBT1505760S1
Cod. Produttore HBT1505760S1

Informazioni principali

  • Potenza: 150W
  • Temperatura: 5700K
  • Tipo: Campana
  • Sensore: Movimento integrato
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Materiali resistenti
  • Serie: L3HBT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a campana da 150 watt con temperatura colore di 5700 kelvin, ideale per illuminazione ad alta efficienza in ambienti industriali e commerciali. Dotata di sensore di movimento integrato, garantisce un risparmio energetico ottimale attivando la luce solo quando necessario. Progettata per offrire una luce brillante e uniforme, assicura visibilità e sicurezza negli spazi di lavoro. Realizzata con materiali resistenti per durare nel tempo, rappresenta una soluzione affidabile per chi cerca prestazioni elevate e funzionalità avanzate nell’ambito dell’illuminazione elettrica.
CAMPANA 150W 5700K 60 SENSORE MOVIM