›

CAMPANA 150W 5700K 60 SENS. MOV. ST

Cod. Rexel L3HBT1505760S1B
Cod. Produttore HBT1505760S1B

Informazioni principali

  • Potenza: 150W
  • Temperatura colore: 5700K
  • Sensore di movimento: Integrato
  • Applicazione: Industriale/Commerciale
  • Design: Robusto e resistente
  • Efficienza energetica: Ottimale
  • Serie: L3HBT1505760S1B
  • Illuminazione: Intensa e uniforme

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana LED da 150 watt con temperatura colore di 5700 Kelvin, progettata per garantire un'illuminazione intensa e uniforme in ambienti industriali o commerciali. Dotata di sensore di movimento integrato, consente un'efficienza energetica ottimale attivando la luce solo quando necessario. Il design robusto assicura durata e resistenza, ideale per installazioni in spazi ampi che richiedono una luce potente e affidabile.
CAMPANA 150W 5700K 60 SENS. MOV. ST