›

CAMPANA 150W 5700K 60 REG. ZIGBEE

Cod. Rexel L3HBT1505760D4
Cod. Produttore HBT1505760D4

Informazioni principali

  • Potenza: 150W
  • Temperatura: 5700K
  • Regolazione: 60 livelli
  • Tecnologia: Zigbee integrata
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Efficienza: Energetica elevata
  • Durata: Lunga
  • Serie: L3HBT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a campana LED da 150 watt con temperatura colore di 5700 Kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione intensa e naturale. Dotata di regolazione a 60 livelli e tecnologia Zigbee integrata per un controllo smart e flessibile. Progettata per garantire efficienza energetica e lunga durata, questa lampada è perfetta per applicazioni industriali, commerciali e spazi che necessitano di una luce potente e regolabile.
CAMPANA 150W 5700K 60 REG. ZIGBEE