›

CAMPANA 150W 5700K 60 REG. ZIGBEE +

Cod. Rexel L3HBT1505760D4B
Cod. Produttore HBT1505760D4B

Informazioni principali

  • Potenza: 150W
  • Temperatura: 5700K
  • Regolazione: 60 livelli
  • Connettività: Zigbee integrato
  • Uso: Industriale/commerciale
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Durata: Lunga durata
  • Serie: L3HBT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana LED da 150 watt con temperatura colore di 5700 kelvin, ideale per un’illuminazione efficiente e brillante in ambienti industriali e commerciali. Dotata di regolazione dell’intensità luminosa e tecnologia Zigbee integrata per un controllo smart e flessibile. Progettata per garantire risparmio energetico e lunga durata, offre una luce naturale e uniforme, perfetta per ottimizzare la visibilità mantenendo un basso consumo elettrico. Adatta a installazioni che richiedono prestazioni elevate e gestione intelligente dell’illuminazione.
CAMPANA 150W 5700K 60 REG. ZIGBEE +