›

CAMPANA 150W 5700K 60 REG. CASAMBI

Cod. Rexel L3HBT1505760D5
Cod. Produttore HBT1505760D5

Informazioni principali

  • Potenza: 150W
  • Temperatura colore: 5700K
  • Angolo di regolazione: 60°
  • Controllo smart: Casambi
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Efficienza energetica: Alta
  • Durata: Lunga
  • Serie: L3HBT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana LED da 150 watt con temperatura colore di 5700 kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione intensa e uniforme. Dotata di regolazione a 60 gradi e compatibile con il sistema Casambi per un controllo smart della luce. Progettata per garantire efficienza energetica e lunga durata, questa lampada è perfetta per applicazioni industriali e commerciali che necessitano di una luce bianca fredda e performante.
CAMPANA 150W 5700K 60 REG. CASAMBI