›

CAMPANA 150W 5700K 60 REG CASAMBI +

Cod. Rexel L3HBT1505760D5B
Cod. Produttore HBT1505760D5B

Informazioni principali

  • Potenza: 150W
  • Temperatura: 5700K
  • Controllo: Wireless Casambi
  • Flusso luminoso: 60 Reg
  • Applicazione: Industriale/Commerciale
  • Durata: Lunga durata
  • Struttura: Robusta e resistente
  • Serie: L3HBT1505760D5B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana LED da 150 watt con temperatura colore di 5700 kelvin, ideale per illuminazione ad alta efficienza in ambienti industriali o commerciali. Questo apparecchio offre una luce brillante e uniforme, garantendo risparmio energetico e lunga durata. Dotato di tecnologia Casambi per il controllo wireless, consente una gestione intelligente e flessibile dell’illuminazione. La struttura robusta assicura affidabilità e resistenza nel tempo, rendendo questa campana perfetta per installazioni che richiedono prestazioni elevate e comfort visivo.
CAMPANA 150W 5700K 60 REG CASAMBI +