›

CAMPANA 150W 5700K 120 SENSORE MOVI

Cod. Rexel L3HBT15057120S1
Cod. Produttore HBT15057120S1

Informazioni principali

  • Potenza: 150W
  • Temperatura colore: 5700K
  • Tipo: Campana
  • Durata: 120 ore
  • Sensore: Movimento integrato
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Efficienza: Consumo ottimizzato
  • Serie: L3HBT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a campana da 150 watt con temperatura colore di 5700 kelvin, progettata per garantire un'illuminazione intensa e uniforme. Dotata di sensore di movimento integrato, assicura un funzionamento efficiente e pratico, ideale per ambienti che richiedono accensioni automatiche. Questa lampada è perfetta per applicazioni industriali e commerciali dove è necessaria una luce potente e affidabile. La combinazione di potenza elevata e tecnologia di rilevamento del movimento contribuisce a ottimizzare il consumo energetico mantenendo elevate prestazioni luminose.
CAMPANA 150W 5700K 120 SENSORE MOVI