›

CAMPANA 150W 5700K 120 REG. ZIGBEE

Cod. Rexel L3HBT15057120D4
Cod. Produttore HBT15057120D4

Informazioni principali

  • Potenza: 150W
  • Temperatura colore: 5700K
  • Angolo regolabile: 120°
  • Tecnologia: Zigbee integrata
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Durata: Prolungata
  • Serie: L3HBT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana a LED da 150 watt con temperatura colore di 5700 kelvin, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione intensa e naturale. Dotata di regolazione a 120 gradi e tecnologia Zigbee integrata per un controllo smart e flessibile. Progettata per garantire efficienza energetica e durata nel tempo, questa lampada è perfetta per applicazioni industriali e commerciali che necessitano di una luce potente e stabile. La combinazione di alta potenza e connettività avanzata la rende una soluzione affidabile per l’illuminazione professionale.
CAMPANA 150W 5700K 120 REG. ZIGBEE