›

CAMPANA 150W 5700K 120 REG. CASAMBI

Cod. Rexel L3HBT15057120D5
Cod. Produttore HBT15057120D5

Informazioni principali

  • Potenza: 150W
  • Temperatura: 5700K
  • Angolo luce: 120° regolabile
  • Controllo: Smart Casambi
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Efficienza: Alta
  • Durabilità: Materiali qualità
  • Serie: L3HBT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana LED da 150 watt con temperatura colore di 5700 kelvin, ideale per illuminazione ad alta efficienza in ambienti industriali o commerciali. Dotata di regolazione a 120 gradi per un'illuminazione ampia e uniforme, offre un controllo smart integrato tramite tecnologia Casambi, permettendo la gestione wireless della luce. Progettata per garantire prestazioni elevate e risparmio energetico, questa lampada è adatta a sostituire apparecchi tradizionali mantenendo un'illuminazione brillante e naturale. Realizzata con materiali di qualità per durabilità e affidabilità nel tempo.
CAMPANA 150W 5700K 120 REG. CASAMBI