›

CAMPANA 150W 4000K 90 SENSORE MOVIM

Cod. Rexel L3HBT1504090S1
Cod. Produttore HBT1504090S1

Informazioni principali

  • Potenza: 150W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Sensore di movimento: Integrato
  • Applicazioni: Interni/Esterni
  • Durata: Robusta e resistente
  • Controllo: Intelligente accensione
  • Serie: L3HBT1504090S1
  • Uso: Industriale e commerciale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana LED da 150 watt con temperatura colore di 4000 Kelvin, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme in ambienti interni ed esterni. Dotata di sensore di movimento integrato, offre un controllo intelligente dell'accensione, contribuendo al risparmio energetico e alla sicurezza. La sua struttura robusta assicura durata e resistenza nel tempo, rendendola ideale per applicazioni industriali, commerciali e di pubblica illuminazione. Questa lampada combina prestazioni elevate con un design funzionale, ottimizzando la qualità della luce e il comfort visivo.
CAMPANA 150W 4000K 90 SENSORE MOVIM